Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY QPX2828 Παράλληλος σφιγκτήρας 1AWG 2.13In | AB6RCL 22C152

BURNDY QPX2828 Παράλληλος σφιγκτήρας 1AWG 2.13In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RCL Μοντέλο: QPX2828Κωδ. Σταυρού: 22C152

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€223.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλος σφιγκτήρας
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςΠαράλληλος σφιγκτήρας
Μήκος2.13 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού1 AWG
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. ΤάσηΤιμή
BURNDY QPX282C Παράλληλος σφιγκτήρας 1 6AWG 2In | AB6RCM 22C153 QPX282C5 / 16 "-Παράλληλος σφιγκτήρας1.57 "2"4/0 (εκτέλεση), 2 (πατήστε)1 (εκτέλεση), 6 (πατήστε)-€166.48
BURNDY QPX2C2C Παράλληλος σφιγκτήρας 6AWG 1.63In | AB6RCN 22C158 QPX2C2C5 / 16 "-Παράλληλος σφιγκτήρας1.38 "1.63 "2 AWG6 AWG-€127.17
BURNDY QPX282CY Παράλληλος σφιγκτήρας 1 / 0AWG 1.88In | AB6RCP 22C161 QPX282CY--Παράλληλος σφιγκτήρας1.84 "1.88 "4/0 (εκτέλεση), 2 (πατήστε) AWG1/0 (εκτέλεση), 6 (πατήστε)-€186.22
BURNDY QPX2828Y Παράλληλος σφιγκτήρας, 1 μέγεθος αγωγού AWG | CF4AXX QPX2828Y-10.24 "Παράλληλος σφιγκτήρας3.18 "-----
RFQ
BURNDY QPX4434 Παράλληλος σφιγκτήρας, 500 kcmil Μέγεθος αγωγού Run | CF4CCG QPX4434-3.06 "Παράλληλος σφιγκτήρας2.44 "-----
RFQ
BURNDY QPX4428 Παράλληλος σφιγκτήρας, 500 kcmil Μέγεθος αγωγού Run | CF4CCH QPX4428-2.88 "Παράλληλος σφιγκτήρας2.44 "-----
RFQ
BURNDY QPX3434 Παράλληλος σφιγκτήρας, 19 AWG Run Conductor Size | CF4CCJ QPX3434-3"Παράλληλος σφιγκτήρας2.19 "-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY QPX2828 Παράλληλος σφιγκτήρας 1AWG 2.13In
€223.22 /μονάδα