Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY KPA4CUP Terminal 14AWG 1.28In | AB6RBU 22C136

BURNDY KPA4CUP Terminal 14AWG 1.28In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RBU Μοντέλο: KPA4CUPΚωδ. Σταυρού: 22C136

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€6.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτερματικό
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςτερματικό
Μήκος1.28 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY QA1CB Terminal 4AWG 1.75 In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό1.75 "Χαλκός1 AWG4 AWG1 / 4 "€81.19
BURNDY QA4CB Τερματικό 8AWG 1.44Στο | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό1.44 "Χαλκός4 AWG8 AWG1 / 4 "€56.54
BURNDY QA28B Terminal 3 / 0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό2.25 "Χαλκός4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "€174.42
BURNDY QA26B Terminal 1 / 0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό2"Χαλκός2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€123.15
Τερματικό BURNDY QA442N 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό7.125 "Χαλκός1000 κιλά900 κιλά1 / 2 "€604.16
Τερματικό BURNDY QA342N 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό4.69 "Χαλκός500 κιλά400 κιλά1 / 2 "€379.39
BURNDY QA282N Terminal 3 / 0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό4.31 "Χαλκός4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€196.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY KPA4CUP Terminal 14AWG 1.28In
€6.21 /μονάδα