Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY QA28B Terminal 3 / 0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091

BURNDY Τερματικό QA28B 3/0AWG 2.25In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RAG Μοντέλο: QA28BΚωδ. Σταυρού: 22C091

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςτερματικό
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςτερματικό
Μήκος2.25 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού3/0 AWG
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY QA1CB Terminal 4AWG 1.75 In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό1.75 "Χαλκός1 AWG4 AWG1 / 4 "€81.19
BURNDY QA4CB Τερματικό 8AWG 1.44Στο | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό1.44 "Χαλκός4 AWG8 AWG1 / 4 "€56.54
BURNDY QA26B Terminal 1 / 0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό2"Χαλκός2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€123.15
Τερματικό BURNDY QA442N 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό7.125 "Χαλκός1000 κιλά900 κιλά1 / 2 "€604.16
Τερματικό BURNDY QA342N 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό4.69 "Χαλκός500 κιλά400 κιλά1 / 2 "€379.39
BURNDY QA282N Terminal 3 / 0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό4.31 "Χαλκός4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€196.59
BURNDY QA8CB Terminal 14AWG 1.38In | AB6RAM 22C097 QA8CB0.69 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥτερματικό1.38 "Χαλκός8 AWG14 AWG#10€39.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Τερματικό QA28B 3/0AWG 2.25In
€174.42 /μονάδα