Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY C11LH1 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 10AWG 3.23In | AB6QYJ 22C035

BURNDY Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα C11LH1 10AWG 3.23In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QYJ Μοντέλο: C11LH1Κωδ. Σταυρού: 22C035
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
€34.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης σωλήνων
Υλικό σώματοςΜασίφ χάλκινο καστ
Μέγεθος αγωγού6 AWG έως 10 AWG
Μήκος3.23 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού6 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
ΤοποθετήστεΣωλήνας 1/2 "έως 1"
Ροντ Ντία.Σωλήνας 1/2 "έως 1"
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΤοποθετήστεΡοντ Ντία.Pkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY GG171 Σωλήνας γείωσης σωλήνα 1.5 In | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ1.88 "έως 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-Ράβδος 1-5 / 8 "έως 1-7 / 8", σωλήνας 1-1 / 2 "1€300.88
BURNDY GG181 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 2 σε | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ2.38 "έως 2"4.25 "2.38 "2"-Ράβδος 2 "έως 2-3 / 8", σωλήνας 2 "1€336.18
BURNDY GG161 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 1.25 In | AB6QWM 22A988 GG1613"ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ1.5 "έως 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-Ράβδος 1-3 / 8 "έως 1-1 / 2", σωλήνας 1-1 / 4 "1€268.85
BURNDY C11N Σωλήνας γείωσης σωλήνα 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Μασίφ χάλκινο καστ2 AWG έως 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWGΣωλήνας 1/2 "έως 1"Σωλήνας 1/2 "έως 1"5€40.99
BURNDY C11D Σωλήνας γείωσης σωλήνα 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Μασίφ χάλκινο καστ2 AWG έως 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "έως 1" Σωλήνας, # 4 έως # 8 ΡάβδοΣωλήνας 1/2 "έως 1"5€72.48
BURNDY C22 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Μασίφ χάλκινο καστ2 AWG έως 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWGΣωλήνας 1-1 / 4 "έως 2"Σωλήνας 1-1 / 4 "έως 2"1€25.66
BURNDY C5 Σωλήνας γείωσης σωλήνα 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Μασίφ χάλκινο καστ2 AWG έως 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWGΣωλήνας 1/2 "έως 1"Σωλήνας 1/2 "έως 1"5€34.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα C11LH1 10AWG 3.23In
€34.20 /μονάδα