Σύνδεσμος διάτρησης μόνωσης BURNDY BIPC1/02, 1/0 έως 2 AWG | CF4AUX

BURNDY Σύνδεσμος διάτρησης μόνωσης BIPC1/02, 1/0 έως 2 AWG

Στοιχείο: CF4AUX Μοντέλο: BIPC1/02
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Μέγεθος κοχλία57 - 60 "
Ύψος10.24 "
Ροπή εγκατάστασης180 λίβρες-ίντσα
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.53 "
Πλάτος2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος διάτρησης μόνωσης BIPC1/02, 1/0 έως 2 AWG