Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY 1PBS500 Υποδοχή πολλαπλών βρυσών με ονομαστική υπεριώδη ακτινοβολία 6awg | AB6RGV 22C280

BURNDY 1PBS500 Uv Βαθμολογία Multi Tap Connector 6awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RGV Μοντέλο: 1PBS500Κωδ. Σταυρού: 22C280

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€104.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλής βρύσης με βαθμολογία UV
Υλικό σώματοςΣώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλο
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή διπλής όψης, T
Στυλ κεφαλήςσχισμένο
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος5"
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
Υλικό βιδώνΕπικαλυμμένος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
Χαρακτηριστικά2 θύρες, σε σειρά
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΤιμή
BURNDY 1PL42 Συνδετήρας πολλαπλής βρύσης 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€27.54
BURNDY 1PL2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG€42.08
BURNDY 1PL43 Συνδετήρας πολλαπλής βρύσης 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L3 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG€43.48
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€66.20
BURNDY 1PBS250 Uv ονομαστική σύνδεση πολλαπλών βρυσών 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Σώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλοΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, σε σειρά2.1 "σχισμένο4.01 "250 κιλά€65.61
BURNDY 1PBS1 / 0 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Σώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλοΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, σε σειρά1.38 "σχισμένο2.91 "1/0 AWG€47.01
BURNDY 1PL2502 Multi Tap Connector 10awg με ονομαστική υπεριώδη ακτινοβολία | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L2.07 "Hex2.13 "250 κιλά€76.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY 1PBS500 Uv Βαθμολογία Multi Tap Connector 6awg
€104.24 /μονάδα