Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY 1PL43 Συνδετήρας πολλαπλής βρύσης 14awg | AB6RGE 22C266

BURNDY Σύνδεσμος πολλαπλών κρουσμάτων 1PL43 Uv 14 awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RGE Μοντέλο: 1PL43Κωδ. Σταυρού: 22C266

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€43.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλής βρύσης με βαθμολογία UV
Υλικό σώματοςΣώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόλη
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόPVC
Μήκος1.51 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Υλικό βιδώνΕπικαλυμμένος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος1 / 8 "
Χαρακτηριστικά3 θύρες, είσοδος μίας όψης, L
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΤιμή
BURNDY 1PL42 Συνδετήρας πολλαπλής βρύσης 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€27.54
BURNDY 1PL2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG€42.08
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€66.20
BURNDY 1PBS250 Uv ονομαστική σύνδεση πολλαπλών βρυσών 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Σώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλοΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, σε σειρά2.1 "σχισμένο4.01 "250 κιλά€65.61
BURNDY 1PBS1 / 0 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Σώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλοΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, σε σειρά1.38 "σχισμένο2.91 "1/0 AWG€47.01
BURNDY 1PL2502 Multi Tap Connector 10awg με ονομαστική υπεριώδη ακτινοβολία | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L2.07 "Hex2.13 "250 κιλά€76.78
BURNDY 1PLD2 / 03 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGK 22C271 1PLD2 / 035 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕισαγωγή διπλής όψης, T3 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T1.56 "Hex2.19 "2/0 AWG€69.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος πολλαπλών κρουσμάτων 1PL43 Uv 14 awg
€43.48 /μονάδα