ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB121604 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 3/4 Μήκος ίντσας 1/2 In | AD4BPJ 41C734

BUNTING BEARINGS TMCB121604 Μανίκι ρουλεμάν Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες Μήκος 1/2 ίντσες

Στοιχείο: AD4BPJ Μοντέλο: TMCB121604Κωδ. Σταυρού: 41C734

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
ΧρώμαΑσημί / Χάλκινο
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόC96900 Cast Bronze, ToughMet 3
Μέγιστη. Pv275,000
Αριθμός κομματιών1
Εκτός Dia.1"
Θερμ. Εύρος-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483308040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB121606 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 3/4 Μήκος ίντσας 3/4 In | AD4BPK 41C735 TMCB1216063 / 4 "-
RFQ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB121608 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσα Μήκος 1 σε | AD4BPL 41C736 TMCB1216081"-
RFQ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB121616 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσα Μήκος 2 σε | AD4BPM 41C740 TMCB1216162"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB121604 Μανίκι ρουλεμάν Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες Μήκος 1/2 ίντσες