Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΡΟΛΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ES0011 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 1-3 / 8 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WKM 22PR94

BUNTING BEARINGS ES0011 Solid Powder Metal Metal, Μέγεθος 1-3/8 x 6-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9WKM Μοντέλο: ES0011Cross Ref: 22PR94
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
€82.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεά ράβδος
Τύπος κράματοςΡουλεμάν αυτολίπανσης
Μήκος6.5 "
ΥλικόΧάλκινο σε σκόνη
Μέγιστη. Pv50,000
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση10 βαθμοί F
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.SOLID
Ονομαστική εκτός Dia.3 / 8 "
Εκτός Dia.1.375 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Πάχος1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τα συμμορφωμένα με ASTM SAE 841 μπρούτζινο ρουλεμάν είναι εμποτισμένα με κενό με λάδι SAE 30 για λίπανση αφού περάσουν από τη διαμόρφωση, τη σύντηξη και το μέγεθος. Αυτά τα ρουλεμάν εκτός ράφι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 220 βαθμών Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΟνομαστική εκτός Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ES0002 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 1/4 x 2 ίντσες | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.45
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ES0003 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 3/8 x 3 ίντσες | AG9WKD 22PR86 ES00033"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€11.20
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ES0004 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 1/2 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€23.66
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ES0005 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 5/8 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€37.31
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ES0006 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 3/4 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€45.22
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ES0007 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 7/8 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€57.71
ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ES0008 Μεταλλική ράβδος στερεάς σκόνης, μέγεθος 1 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"€72.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS ES0011 Solid Powder Metal Metal, Μέγεθος 1-3/8 x 6-1/2 ίντσες
€82.37 /μονάδα