A Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Πλαίσιο: 56 , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Ενεργειακή επίγνωση , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.25 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Τριφασικοί κινητήρες, ισχύς 1-1/2 HP, ατσάλινο πλαίσιο
Οι κινητήρες AC γενικής χρήσης της Dayton έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε εφαρμογές υψηλής ροπής, ιδανικές για μη επικίνδυνες εφαρμογές, όπως συμπιεστές, ανεμιστήρες, μεταφορείς, αντλίες, χειρισμός υλικών και εργαλειομηχανές. Σε αντίθεση με τα μονοφασικά μοντέλα, αυτές οι μονάδες δεν απαιτούν πυκνωτές εκκίνησης/λειτουργίας ή φυγοκεντρικούς διακόπτες που μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά, προκαλώντας προβλήματα όπως διακοπή λειτουργίας κινητήρα, υπερθέρμανση και κραδασμούς. Διαθέτουν ατσάλινους σκελετούς για αντοχή και ρουλεμάν για ομαλή και συνεχή λειτουργία. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτούς τους τριφασικούς κινητήρες, που διατίθενται σε ανοιχτά στεγανά και πλήρως κλειστά περιβλήματα με ψύξη ανεμιστήρα.