Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROWN & SHARPE 599-7022-3 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .008 ίντσες 1.5 ίντσα λευκό | AC7MCM 38Ν937

TESA BROWN SHARPE 599-7022-3 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .008 ίντσες 1.5 ίντσα λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7MCM Μοντέλο: 599-7022-3Σταυρός: 38N937
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
€621.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη δοκιμής κλήσης
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Σημείο επαφής Dia.0.080 "
Μήκος σημείου επαφής1 / 2 "
Στυλ σημείου επαφήςΚαρβίδιο
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-4-0
Dial Μέγεθος1.5 "
Αποφοίτηση0"
Στυλ δείκτηΚάθετος
Σειρά0 έως 0.008 "
Εύρος ανά επανάσταση0.0080 "
Ανάγνωσηισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.86
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνDial ΜέγεθοςΑποφοίτησηΣειράΤιμή
BROWN & SHARPE 74.111366 Ένδειξη δοκιμής 1.6mm 37.5mm Λευκό | AC7MCL 38N922 74.111366Jeweled37.5mm0.01mm0 σε 1.6mm€424.17
BROWN & SHARPE 599-7023-6 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .0001 ίντσα 1.5 ίντσα | AC7MCN 38N938 599-7023-6Σκέτη1.5 "0.0001 "0 έως 0.0001 "€490.09
BROWN & SHARPE 599-7031-14 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .01mm 38mm Κίτρινο | AC7MCP 38N944 599-7031-14Σκέτη38mm0.01mm0 σε 0.8mm€409.46
BROWN & SHARPE 599-7031-3 Dial Test Indicator .0005 Inch 1.5 In | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Σκέτη1.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€391.02
BROWN & SHARPE 599-7031-6 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .0005 ίντσες 1.5 ίντσες | AC7MCR 38N946 599-7031-6Σκέτη1.5 "0.0005 "0 έως 0.03 "€400.09
Ένδειξη δοκιμής κλήσης BROWN & SHARPE 599-7032-13 .002mm 28mm Yellow | AC7MCT 38Ν947 599-7032-13Σκέτη28mm0.002mm0 σε 0.2mm€432.21
BROWN & SHARPE 599-7032-6 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .0001 ίντσα 1 ίντσα λευκό | AC7MCU 38N948 599-7032-6Σκέτη1"0.0001 "0 έως 0.008 "€424.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7022-3 Ένδειξη δοκιμής κλήσης .008 ίντσες 1.5 ίντσα λευκό
€621.72 /μονάδα