BROAN ZB110 Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NDC 22CV92

BROAN NUTONE ZB110 Ανεμιστήρας Μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NDC Μοντέλο: ZB110Cross Ref: 22CV92

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές0.2
CFM @ 0.100 ίντσες. SP110
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.6"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος μάσκας13 "
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου14 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης7.625 "
Μήκος στέγασης10.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης11.375 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM600
Αριθμός ΤαχυτήτωνΠολλαπλούς
Φάση1
Απαιτείαγωγό
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft0.3
Τάση120V
Watts24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414513000

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Όχι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.ΑπαιτείWattsΤιμή
BROAN ZB110M Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.3a 48w | AF7NBL 22CV99 ZB110Μ0.31106"αγωγό48-
RFQ
BROAN ZB80ML Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.9a | AF7NBM 22CW01 ZB80ML0.9804 "ή 6"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C7108€560.37
BROAN ZB110HL Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 1a 12w | AF7NBN 22CW02 ZB110HL11106"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C712€775.44
BROAN ZB110ML Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 1a 12w | AF7NBP 22CW03 ZB110ML11106"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C712€749.65
BROAN ZB80 Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NDB 22CV91 ZB800.1804 "ή 6"αγωγό12€393.53
BROAN ZB80L Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm 0.8a 96w | AF7NDD 22CV93 ZB80L0.8804 "ή 6"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C796€556.34
BROAN ZB110L Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDE 22CV94 ZB110L0.91106"Αγωγός, (1) Λάμπα νυχτερινής λάμπας τύπου 4W / C7108€583.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE ZB110 Ανεμιστήρας Μπάνιου 110 Cfm 0.2a 24w
€422.09 /μονάδα