BROAN QTXE110FLT Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm | AD8MRT 4LA35

BROAN NUTONE QTXE110FLT ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MRT Μοντέλο: QTXE110FLTΣταυρός: 4LA35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€527.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές1
CFM @ 0.100 ίντσες. SP110
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.6"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος μάσκας13-3 / 4 "
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου13 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης7.625 "
Μήκος στέγασης11.375 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης10.5 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM700
Φάση1
ΑπαιτείΝυχτερινό φως 4W (4C7 CD2),
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft0.7
Τάση120V
Watts33.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.01
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Ναι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPWattsΕκκένωσηΠράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΎψος στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
BROAN QTXE110S Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090ΚάθετοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.75 "26 Guage γαλβανισμένο χάλυβα€435.62
BROAN QTXE080 Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι€350.66
BROAN QTXE080FLT Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι-
RFQ
BROAN QTXE110 Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι€424.50
BROAN QTXE150 Ανεμιστήρας μπάνιου 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058ΟριζόντιοςΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι€413.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110FLT ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm
€527.32 /μονάδα