BROAN QTXE150 Ανεμιστήρας μπάνιου 150 Cfm | AD8MRU 4LA36

BROAN NUTONE QTXE150 Ανεμιστήρας Μπάνιου 150 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MRU Μοντέλο: QTXE150Σταυρός: 4LA36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€413.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές0.5
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
CFM @ 0.100 ίντσες. SP150
ΧρώμαΓκρί
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.6"
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Μήκος μάσκας14 "
Υλικό μάσκαςΛευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου13 "
Τύπος λαβήςΚλείδωμα λουκέτου
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης7.625 "
Μήκος στέγασης11.375 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης10.5 "
Hz60
Πόδια6"
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει προαιρετικό ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (5) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM770
Βάθος ανοίγματος13.875 "
Ύψος ανοίγματος10.625 "
Πλάτος ανοίγματος9.625 "
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος66 "
συνολικό πλάτος12 "
Φάση1
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.4
ΚερκίδαΠέντε
Τάση120V
Watts58

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9625
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Όχι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCFM @ 0.100 ίντσες. SPWattsΕκκένωσηΠράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΎψος στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
BROAN QTXE110S Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090ΚάθετοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.75 "26 Guage γαλβανισμένο χάλυβα€435.62
BROAN QTXE080 Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι€350.66
BROAN QTXE080FLT Ανεμιστήρας μπάνιου 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι-
RFQ
BROAN QTXE110 Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι€424.50
BROAN QTXE110FLT Ανεμιστήρας μπάνιου 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5ΟριζόντιοςENERGY STAR Αξιολόγηση7.625 "Γαλβανισμένο ατσάλι€527.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE QTXE150 Ανεμιστήρας Μπάνιου 150 Cfm
€413.24 /μονάδα