BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43

BROAN NUTONE L100L Fan Losone 100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NCB Μοντέλο: L100LCross Ref: 4TR43

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€306.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP121
CFM @ 0.100 ίντσες. SP108
CFM @ 0.125 ίντσες. SP106
CFM @ 0.250 ίντσες. SP97
CFM @ 0.375 ίντσες. SP93
CFM @ 0.500 ίντσες. SP86
CFM @ 0.625 ίντσες. SP70
CFM @ 0.750 ίντσες. SP44
Ύψος εκφόρτισης (σε.)6 dia.
Αγωγός Dia.6"
Πλήρες φορτίο1.10
Ύψος στέγασης11.75 "
Μήκος στέγασης12.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.25 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)6 Dia.
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα760
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΑπομακρυσμένη γραμμή
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft0.5
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft0.7
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft0.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft1.1
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας4C331 ή 6E897
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Τάση120 VAC
Watts87
Διάμετρος τροχού7 13 / 16 "
Υλικό τροχούΠολυμερής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.28
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Αγωγός Dia.Πλήρες φορτίοΤιμή
BROAN L150L Ανεμιστήρας Γραμμή 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.3€320.17
BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€358.02
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€613.70
BROAN L500L Line Inch Fan 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€740.83
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€877.52
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€893.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE L100L Fan Losone 100 Cfm
€306.52 /μονάδα