BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61

BROAN NUTONE L700L Fan Inch Line 700 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NCW Μοντέλο: L700LCross Ref: 4TR61

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€877.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP704
CFM @ 0.100 ίντσες. SP686
CFM @ 0.125 ίντσες. SP681
CFM @ 0.250 ίντσες. SP656
CFM @ 0.375 ίντσες. SP631
CFM @ 0.500 ίντσες. SP604
CFM @ 0.625 ίντσες. SP575
CFM @ 0.750 ίντσες. SP533
CFM @ 1.000 ίντσες. SP412
Ύψος εκφόρτισης (σε.)4.5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.5
Αγωγός Dia.10 "
Πλήρες φορτίο2.90
Ύψος στέγασης11.75 "
Μήκος στέγασης12.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης21.25 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)4-1/2
Πλάτος εισόδου (In.)18-1/2
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1090
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΑπομακρυσμένη γραμμή
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft3.6
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft3.9
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας4C254 ή 6E898
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Τάση120 VAC
Watts313
Διάμετρος τροχού7 13 / 16 "
Υλικό τροχούΠολυμερής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.715
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)42.16
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Αγωγός Dia.Πλήρες φορτίοΤιμή
BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.10€306.52
BROAN L150L Ανεμιστήρας Γραμμή 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.3€320.17
BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.80€358.02
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€613.70
BROAN L500L Line Inch Fan 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€740.83
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€893.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE L700L Fan Inch Line 700 Cfm
€877.52 /μονάδα