BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50

BROAN NUTONE L200L Fan Inch Line 200 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NCJ Μοντέλο: L200LCross Ref: 4TR50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€358.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIn-Line αναπνευστήρας
CFM @ 0.000 ίντσες. SP205
CFM @ 0.100 ίντσες. SP196
CFM @ 0.125 ίντσες. SP195
CFM @ 0.250 ίντσες. SP190
CFM @ 0.375 ίντσες. SP185
CFM @ 0.500 ίντσες. SP175
CFM @ 0.625 ίντσες. SP158
CFM @ 0.750 ίντσες. SP135
CFM @ 1.000 ίντσες. SP47
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8 Dia.
Αγωγός Dia.8"
Πλήρες φορτίο1.80
Ύψος στέγασης11.75 "
Μήκος στέγασης12.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.25 "
Hz60
Ύψος εισόδου (In.)8 Dia.
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα865
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΑπομακρυσμένη γραμμή
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft1.7
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.9
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft1.9
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft2.1
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας4C331 ή 6E897
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Τάση120 VAC
Watts127
Διάμετρος τροχού7 13 / 16 "
Υλικό τροχούΠολυμερής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.53
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Αγωγός Dia.Πλήρες φορτίοΤιμή
BROAN L100L Fan Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.10€306.52
BROAN L150L Ανεμιστήρας Γραμμή 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.3€320.17
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.60€389.38
BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57 L400L16745041564.518.5-1.4€613.70
BROAN L500L Line Inch Fan 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.20€740.83
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.90€877.52
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.00€893.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE L200L Fan Inch Line 200 Cfm
€358.02 /μονάδα