Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROAN 744 Ανεμιστήρας μπάνιου με εσοχή 70 Cfm | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Χωνευτός ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MRN Μοντέλο: 744Σταυρός: 4LA31
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
€251.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτός ανεμιστήρας
Ενισχυτές1.2
CFM @ 0.100 ίντσες. SP70
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.4"
Μήκος μάσκας7-3 / 8 "
Υλικό μάσκαςΜατ λευκό πολυμερές
Πλάτος γρίλιου7-3 / 8 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης6.75 "
Μήκος στέγασης8.25 "
Στέγαση Υλικό26 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.75 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM1000
Φάση1
Απαιτεί75W Λάμπα R30 (75PAR30L / H / 10-120V)
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Τάση120V
Watts125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2075
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Ναι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτέςΕκκένωσηΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΠλάτος στέγασηςΑπαιτείΤιμή
BROAN 744LED Χωνευτός ανεμιστήρας 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Οριζόντια ή κάθετη6.875 "12.75 "Γαλβανισμένο ατσάλι8.25 "αγωγό€420.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 744 Χωνευτός ανεμιστήρας μπάνιου 70 Cfm
€251.88 /μονάδα