Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROAN 744LED Χωνευτός ανεμιστήρας 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED Χωνευτός ανεμιστήρας 0.10 Cfm 0.55a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UGP Μοντέλο: 744LEDCross Ref: 20JP19
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
€420.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτός ανεμιστήρας
Ενισχυτές0.55
CFM @ 0.100 ίντσες. SP70
ΕκκένωσηΟριζόντια ή κάθετη
Αγωγός Dia.4"
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Μήκος μάσκας7-3 / 8 "Dia.
Υλικό μάσκαςΠολυμερής
Πλάτος γρίλιου7-3 / 8 "Dia.
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης6.875 "
Μήκος στέγασης12.75 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8.25 "
Hz60
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Φάση1
Απαιτείαγωγό
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft1.5
Τάση120V
Watts34.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.12
Πλάτος πλοίου (cm)2.24
Κωδικός ΕΣ8414513000

Λεπτομέρειες:

    • Αίσθηση υγρασίας (Όχι)
    • Αναμμένο (Ναι)
    • Ανίχνευση κίνησης (Όχι)
    • Νυχτερινό φως (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΕνισχυτέςΕκκένωσηΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΠλάτος στέγασηςΑπαιτείΤιμή
BROAN 744 Ανεμιστήρας μπάνιου με εσοχή 70 Cfm | AD8MRN 4LA31 7441251.2Οριζόντιος6.75 "8.25 "26 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι12.75 "75W Λάμπα R30 (75PAR30L / H / 10-120V)€251.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 744LED Χωνευτός ανεμιστήρας 0.10 Cfm 0.55a
€420.37 /μονάδα