BROAN 509 Fan Wall 8 3/8 In | AD6WJD 4C706

BROAN NUTONE 509 Fan Wall 8 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WJD Μοντέλο: 509Κωδ. Σταυρού: 4C706

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Ενισχυτές1.5
CFM @ 0.000 ίντσες. SP180
Αγωγός Dia.8-3 / 8 "
Μήκος μάσκας11-1 / 2 ίντσες
Υλικό μάσκαςπλαστικός
Πλάτος γρίλιου11-1 / 2 ίντσες
Ύψος στέγασης14.25 "
Μήκος στέγασηςAdj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης14.5 "
Hz60
Στροφές κινητήρα1925
ΧαρακτηριστικάΜέσα από τον τοίχο
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)
    • Sones HVI (6.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΕνισχυτέςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΧαρακτηριστικάCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.Ύψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
BROAN 502 Ανεμιστήρας Οροφής/τοίχου 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Οροφή ή τοίχο270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Ανεμιστήρας Μπάνιο/κουζίνα 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Οροφή ή τοίχο1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 Ανεμιστήρας / κουζίνα 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Οροφή35010 "7"-€164.39
BROAN 505 Ανεμιστήρας / κουζίνα 8 In | AD6WHY 4C701 50519751.5180Οροφή1808"7"-€183.25
BROAN 506 Ανεμιστήρας 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Κουζίνα, Τείχος, Αλυσίδα-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "-
RFQ
BROAN 509S Fan Wall 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Μέσα από τον τοίχο-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 511 Fan Room To Room 8 In | AD6WJF 4C708 51115750.9-Δωμάτιο σε δωμάτιο180-11.5 "Adj 3 έως 5-1 / 2 "€245.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 509 Fan Wall 8 3/8 In
€172.55 /μονάδα