BROAN 506 Ανεμιστήρας 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702

BROAN NUTONE 506 Fan Wall 10 3/8 In

Στοιχείο: AD6WHZ Μοντέλο: 506Κωδ. Σταυρού: 4C702

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Ενισχυτές1.7
CFM @ 0.000 ίντσες. SP470
Αγωγός Dia.10-3 / 8 "
Μήκος μάσκας13-1 / 2 ίντσες
Υλικό μάσκαςπλαστικός
Πλάτος γρίλιου13-1 / 2 ίντσες
Ύψος στέγασης14.25 "
Μήκος στέγασηςAdj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης14.5 "
Hz60
Στροφές κινητήρα1625
ΧαρακτηριστικάΚουζίνα, Τείχος, Αλυσίδα
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.69
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)
    • Sones HVI (8.0)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΕνισχυτέςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΧαρακτηριστικάCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.Ύψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
BROAN 502 Ανεμιστήρας Οροφής/τοίχου 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Οροφή ή τοίχο270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Ανεμιστήρας Μπάνιο/κουζίνα 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Οροφή ή τοίχο1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 Ανεμιστήρας / κουζίνα 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Οροφή35010 "7"-€164.39
BROAN 505 Ανεμιστήρας / κουζίνα 8 In | AD6WHY 4C701 50519751.5180Οροφή1808"7"-€183.25
BROAN 509S Fan Wall 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Μέσα από τον τοίχο-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 509 Fan Wall 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Μέσα από τον τοίχο-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "€172.55
BROAN 511 Fan Room To Room 8 In | AD6WJF 4C708 51115750.9-Δωμάτιο σε δωμάτιο180-11.5 "Adj 3 έως 5-1 / 2 "€245.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 506 Fan Wall 10 3/8 In