BROAN 505 Ανεμιστήρας / κουζίνα 8 In | AD6WHY 4C701

BROAN NUTONE 505 Μπανιέρα/κουζίνα ανεμιστήρα 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WHY Μοντέλο: 505Κωδ. Σταυρού: 4C701

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€183.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Ενισχυτές1.5
CFM @ 0.000 ίντσες. SP180
CFM @ 0.100 ίντσες. SP180
Αγωγός Dia.8"
Μήκος μάσκας11-1 / 2 ίντσες
Υλικό μάσκαςπλαστικός
Πλάτος γρίλιου11-1 / 2 ίντσες
Στέγαση Dia.8-1 / 4 ίντσες
Ύψος στέγασης7"
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Στροφές κινητήρα1975
ΧαρακτηριστικάΟροφή
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)35.81
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)
    • Sones HVI (6.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΕνισχυτέςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΧαρακτηριστικάCFM @ 0.100 ίντσες. SPΑγωγός Dia.Ύψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
BROAN 502 Ανεμιστήρας Οροφής/τοίχου 10 In | AD6WHV 4C698 50216001.7-Οροφή ή τοίχο270-3.25 "16.75 "-
RFQ
BROAN 503 Ανεμιστήρας Μπάνιο/κουζίνα 8 In | AD6WHW 4C699 50317251.5-Οροφή ή τοίχο1604"3.25 "14 "€224.82
BROAN 504 Ανεμιστήρας / κουζίνα 10 In | AD6WHX 4C700 50416001.7350Οροφή35010 "7"-€164.39
BROAN 506 Ανεμιστήρας 10 3/8 In | AD6WHZ 4C702 50616251.7470Κουζίνα, Τείχος, Αλυσίδα-10-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "-
RFQ
BROAN 509S Fan Wall 8 3/8 In | AD6WJC 4C705 509S19251.5180Μέσα από τον τοίχο-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "€276.90
BROAN 509 Fan Wall 8 3/8 In | AD6WJD 4C706 50919251.5180Μέσα από τον τοίχο-8-3 / 8 "14.25 "Adj 4-1 / 2 έως 9-1 / 2 "€172.55
BROAN 511 Fan Room To Room 8 In | AD6WJF 4C708 51115750.9-Δωμάτιο σε δωμάτιο180-11.5 "Adj 3 έως 5-1 / 2 "€245.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 505 Μπανιέρα/κουζίνα ανεμιστήρα 8 ιντσών
€183.25 /μονάδα