Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86725 Inspection Tag Ύψος 7 ίντσες x πλάτος 4 ίντσες Χαρτοθήκη PK100 | AG9KUP 20TH12

BRADY 86725 Ετικέτα επιθεώρησης 7 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος χαρτόνι PK100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KUP Μοντέλο: 86725Σταυρός: 20TH12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιθεώρησης
Χρώμα του φόντουΆσπρο
επικεφαλίδαΚαταγραφή έκτακτης ανάγκης για ντους και πλύσιμο ματιών
Ύψος7"
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΠράσινο
Στυλ θρύλουΚείμενο
ΥλικόΚάρτα
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΕπιθεωρήστε προσεκτικά αυτήν τη μονάδα πριν υπογράψετε Εγγραφή επιθεώρησης/Ημερομηνία/Μέχρι/Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι
    • Υλικό γραβάτας: Βαμβάκι
    • Πλαστικοποιημένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΕσωτερική / εξωτερική χρήσηΧρώμα θρύλουΥλικόΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 86499 Ετικέτα επιθεώρησης 7 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος HD πολυ. PK10 | AG9KUD 20TH02 86499ΆσπροΜέσα έξωΠράσινοΠολυεστέραςΑντικατάσταση νερού / 6 Mos./Initial/Date/H20 Άλλαξε / Ναι / Όχι€74.48
BRADY 86500 Inspection Tag 7 ιντσών Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος HD Poly. PK10 | AG9KUE 20TH03 86500ΆσπροΜέσα έξωΜαύρηΠολυεστέραςΗμερομηνία / Έως / Αποδοχή / Απόρριψη€75.88
BRADY 86504 Inspection Tag 7 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος HD Poly. PK10 | AG9KUG 20TH05 86504ΆσπροΜέσα έξωΠράσινοΠολυεστέραςΤαυτότητα εξοπλισμού/Τοποθεσία/Ημερομηνία/Κατά€72.07
BRADY 86508 Ετικέτα επιθεώρησης 7 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος HD πολυ. PK10 | AG9KUH 20TH06 86508ΆσπροΜέσα έξωΠράσινοΠολυεστέραςΕπιθεωρήστε προσεκτικά αυτήν τη μονάδα προτού υπογράψετε την εγγραφή επιθεώρησης / Ημερομηνία / Μέχρι / Ημερομηνία / Από / Μην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα€40.12
BRADY 86509 Inspection Tag 7 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος HD Poly. PK10 | AG9KUJ 20TH07 86509ΚίτρινοΜέσα έξωΜαύρηΠολυεστέραςΗμερομηνία / Από€75.18
BRADY 86511 Inspection Tag 7 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Πλάτος HD Poly. PK10 | AG9KUK 20TH08 86511RedΜέσα έξωΜαύρηΠολυεστέραςΑναγνωριστικό εξοπλισμού / Τοποθεσία / Πρόβλημα€55.48
BRADY 86513 Inspection Tag 7 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος HD Poly. PK10 | AG9KUL 20TH09 86513ΆσπροΜέσα έξωΠράσινοΠολυεστέραςΑναγνωριστικό εξοπλισμού / Τοποθεσία / Τελευταία ημερομηνία δοκιμής / Επόμενη ημερομηνία δοκιμής€57.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86725 Ετικέτα επιθεώρησης 7 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος χαρτόνι PK100
€109.65 /μονάδα