Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας KMC COV1513Z1, Εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών, Πλάτος 3/4 ίντσες, βινύλιο, 50 Pk | AA8ZLW 1AZL6

KMC CONTROLS Σφιγκτήρας COV1513Z1, Εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών, Πλάτος 3/4 ίντσες, Βινύλιο, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZLW Μοντέλο: COV1513Z1Cross Ref: 1AZL6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας
Τύπος σφιγκτήραΜαξιλάρι
Σύσφιξη Dia.7 / 8 "
Υλικό επίστρωσηςΒινυλίου Plastisol
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούVinyl
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.13 / 32 "
Θερμ. Εύρος-30 έως +180 F
Πάχος3 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΕπίστρωση βινυλίου
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΤύπος σφιγκτήραΣύσφιξη Dia.Υλικό επίστρωσηςΧρώμαΤύπος μαξιλαριούφινίρισμαΕίδοςΤιμή
KMC CDL1609Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1"EPDM καουτσούκΓκρίΕξωθημένο EPDMΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€1,363.85
RFQ
KMC CDV0407Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€3,173.86
RFQ
KMC CDV0407Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€22.47
RFQ
KMC CDV0409Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€668.64
RFQ
KMC CDV0409Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€22.47
RFQ
KMC CDV0413Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€16.10
KMC CDV0609Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 3/8 ιντσών. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα3 / 8 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€1,344.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS Σφιγκτήρας COV1513Z1, Εξωτερική διάμετρος 7/8 ιντσών, Πλάτος 3/4 ίντσες, Βινύλιο, 50 Pk
€47.08 /πακέτο