Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86428 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF4MXV 9CP17

BRADY 86428 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MXV Μοντέλο: 86428Cross Ref: 9CP17

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσοχή ετικέτα
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΒαρέως τύπου πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BRADY 86426 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 chντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 chντσας - Συσκευασία 10 | AF3TRW 8CW51 86426€52.61
BRADY 86424 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 chντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 chντσας - Συσκευασία 10 | AF4RAD 9GD95 86424€56.60
BRADY 86430 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF4RVQ 9HUT3 86430€51.88
BRADY 86427 Προειδοποιητική ετικέτα 5-3 / 4 x 3 ίντσες Μαύρο / κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF6BMW 9W481 86427€52.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86428 Προσοχή Ετικέτα 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο 3/8 ίντσες - Πακέτο 10
€34.30 /μονάδα