Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7270-4 Σωλήνας ατμού Κίτρινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JLM 4T618

BRADY 7270-4 Pipe Marker Steam Yellow 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9JLM Πρότυπο: 7270-4Σταυρός: 4T618

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5767-HPHV Pipe Marker Steam Yellow 8 Inch or Greater | AA6MZD 14Η984 5767-HPHV32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45
BRADY 5767-I Pipe Marker Steam Yellow 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€21.96
BRADY 5767-II Σωλήνας ατμού Κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MZF 14Η986 5767-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€31.75
BRADY 5767-O Σωλήνας ατμού Κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MZG 14Η987 5767-O8"Κίτρινο-5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
BRADY 7412-1 Pipe Marker Steam Green 2-1/2 έως 7-7/8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7412-4 Pipe Marker Steam Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.85
BRADY 7270-1 Pipe Marker Steam Yellow 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JLL 4T617 7270-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7270-4 Pipe Marker Steam Yellow 3/4 έως 2-3/8 In
€0.56 /μονάδα