Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7270-1 Pipe Marker Steam Yellow 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JLL 4T617

BRADY 7270-1 Pipe Marker Steam Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JLL Πρότυπο: 7270-1Σταυρός: 4T617

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5767-HPHV Pipe Marker Steam Yellow 8 Inch or Greater | AA6MZD 14Η984 5767-HPHV32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45
BRADY 5767-I Pipe Marker Steam Yellow 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€21.96
BRADY 5767-II Σωλήνας ατμού Κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MZF 14Η986 5767-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€31.75
BRADY 5767-O Σωλήνας ατμού Κίτρινο 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MZG 14Η987 5767-O8"Κίτρινο-5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
BRADY 7412-1 Pipe Marker Steam Green 2-1/2 έως 7-7/8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7412-4 Pipe Marker Steam Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.85
BRADY 7270-4 Σωλήνας ατμού Κίτρινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JLM 4T618 7270-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7270-1 Pipe Marker Steam Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In
€0.56 /μονάδα