Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7109-1HV Pipe Marker Fire Main Red 8 ιντσών ή μεγαλύτερη | AF3TJW 8CTT1

BRADY 7109-1HV Pipe Marker Fire Κύριο κόκκινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TJW Μοντέλο: 7109-1HVCross Ref: 8CTT1
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
€22.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και μεγαλύτερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4185-A Pipe Marker Fire Main Red 3/4 έως 1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.43
BRADY 4185-H Σωλήνας Πυρκαγιά Κύριος Κόκκινος 10 έως 15 In | AF4CKU 8PME8 4185-Η10 έως 15 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.45
BRADY 7109-1 Pipe Marker Fire Main R 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.58
BRADY 4185-B Pipe Marker Fire Main R 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.29
BRADY 4185-C Pipe Marker Fire Main R 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.14
BRADY 4185-D Pipe Marker Fire Main Red 4 έως 6 In | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 4185-F Pipe Marker Fire Main Red 6 έως 7-7/8 In | AF4WHC 9MDT7 4185-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7109-1HV Pipe Marker Fire Κύριο κόκκινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερο
€22.82 /μονάδα