BRADY 4185-H Σωλήνας Πυρκαγιά Κύριος Κόκκινος 10 έως 15 In | AF4CKU 8PME8

BRADY 4185-H Pipe Marker Fire Main Red 10 έως 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CKU Μοντέλο: 4185-HCross Ref: 8PME8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7109-1HV Pipe Marker Fire Main Red 8 ιντσών ή μεγαλύτερη | AF3TJW 8CTT1 7109-1Ην8 "και μεγαλύτεροΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€22.82
BRADY 4185-A Pipe Marker Fire Main Red 3/4 έως 1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.43
BRADY 7109-1 Pipe Marker Fire Main R 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.58
BRADY 4185-B Pipe Marker Fire Main R 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.29
BRADY 4185-C Pipe Marker Fire Main R 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.14
BRADY 4185-D Pipe Marker Fire Main Red 4 έως 6 In | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 4185-F Pipe Marker Fire Main Red 6 έως 7-7/8 In | AF4WHC 9MDT7 4185-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4185-H Pipe Marker Fire Main Red 10 έως 15 In
€42.45 /μονάδα