Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2021-4 Eye Bolt, 500 Lb φορτίο εργασίας, χάλυβας, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WJB 19L044

KEN FORGING K2021-4 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 500 lb, χάλυβας, μέγεθος νήματος 1/4-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WJB Μοντέλο: K2021-4Σταυρός: 19L044

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1 3 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος5.48 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης4"
Ώμος Dia.0.50 "έως 0.56"
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Όριο φόρτου εργασίας500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2021-4 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 500 lb, χάλυβας, μέγεθος νήματος 1/4-20
€15.61 /μονάδα