Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7057-1 Σωλήνας Παροχή κρύου νερού 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AE2ZPT 5ACN7

BRADY 7057-1 Pipe Marker Παροχή κρύου νερού 2-1/2 έως 7-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2ZPT Πρότυπο: 7057-1Cross Ref: 5ACN7
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
€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7057-3C Δείκτης σωλήνων κρύου νερού Supplto 3/4 In | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7057-4 Pipe Marker Παροχή κρύου νερού 3/4 έως 2-3/8 in | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4031-A Pipe Marker Παροχή κρύου νερού 3/4 έως 1-3/8 in | AF3RYF 8CNJ7 4031-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€8.66
BRADY 4031-B Δείκτης σωλήνων Παροχή κρύου νερού 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.39
BRADY 4031-C Pipe Marker Παροχή κρύου νερού 2-1/2 έως 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.70
Παροχή κρύου νερού BRADY 4031-G Marker 8 έως 9-7 / 8 In | AF4QVV 9GC73 4031-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€29.64
BRADY 20414 Δείκτης σωλήνων Παροχή κρύου νερού 1 In.h | AF4RWP 9HV90 20414-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7057-1 Pipe Marker Παροχή κρύου νερού 2-1/2 έως 7-7/8
€0.56 /μονάδα