Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7018-1 Pipe Marker Insulation Free Asbestos Free Blu | AE2ZMV 5ACG4

BRADY 7018-1 Μαρκαδόρος σωλήνων Μόνωση χωρίς αμίαντο Blu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZMV Πρότυπο: 7018-1Cross Ref: 5ACG4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
Μόνωση σωληνώσεων BRADY 7018-1HV χωρίς αμίαντο Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 7018-4 Pipe Marker Αμίαντος Δωρεάν μόνωση Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.98
BRADY 4008-A μαρκαδόρος σωλήνων χωρίς μόνωση αμιάντου Μπλε | AE3ZEJ 5GXG6 4008-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€9.79
BRADY 4008-C Μαρκαδόρος σωλήνων χωρίς αμίαντο μόνωση Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€20.70
BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 έως 6 | AE3ZTT 5GYJ1 4008-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4008-G Pipe Marker Αμίαντος Δωρεάν μόνωση Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89
BRADY 20402 Σωλήνας χωρίς αμίαντο Μόνωση | AF4AUA 8NDK0 20402-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€40.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7018-1 Μαρκαδόρος σωλήνων Μόνωση χωρίς αμίαντο Blu
€0.56 /μονάδα