Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 63363 πλακάτ οχήματος | AD4DRJ 41F670

BRADY 63363 Πινακίδα οχήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4DRJ Μοντέλο: 63363Σταυρός: 41F670

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκίνητο πλακάτ
Τάξη1.4D
Ύψος10.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / πορτοκαλί
ΥλικόΒ-120 Premium Fiberglass
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2178
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ7019320000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΤιμή
BRADY 63328 Πλακάτ οχήματος | AD4DQC 41F641 63328Μαύρο άσπροB-946 ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 63363 Πινακίδα οχήματος
€43.59 /μονάδα