Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5800-I Pipe Marker Boiler Blow Down | AF8BQY 24VD29

BRADY 5800-I Pipe Marker Boiler Blow Down

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BQY Μοντέλο: 5800-ICross Ref: 24VD29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5636-I Pipe Marker Boiler Blow Down 1-1/2 To 2-3/8 | AA6MNP 14H762 5636-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€21.85
BRADY 5636-II Σωλήνας Boiler Blow Down 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AA6MNQ 14Η763 5636-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€31.64
BRADY 5636-O Σωλήνας Βραστήρας Λεβήτων 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MNR 14Η764 5636-O8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
BRADY 4015-B Pipe Marker Boiler Blow Down 1-1/2 To 2-3/8 | AF3TUE 8CWE8 4015-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.96
BRADY 4015-C Pipe Marker Boiler Blow Down 2-1/2 To 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.51
BRADY 4015-H Pipe Marker Boiler Blow Down Y 10 to 15 In | AF4UDN 9K954 4015-Η-Κίτρινο10 "έως 15"-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45
BRADY 4015-A Pipe Marker Boiler Blow Down 3/4 To 1-3 / 8 In | AF4VFZ 9LDX6 4015-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5800-I Pipe Marker Boiler Blow Down
€16.91 /μονάδα