Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Πομπός διαφορικής πίεσης, Σύνδεση 1/8 ίντσας | AC2CGH 2HLZ8

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Πομπός διαφορικής πίεσης, Σύνδεση 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CGH Μοντέλο: DM-2012-LCDCross Ref: 2HLZ8
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
€210.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης με LCD
Ακρίβεια-/+ 1% Πλήρης κλίμακα
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Current Rating38 mA
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αντίσταση βρόχου0 έως 1250 Ωμ
Μέγιστη. Πίεση10 psig
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εύρος λειτουργίας0 έως -/+ 0.25" wc
Έξοδος Amps4 σε 20mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 35V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Dwyer Instruments DM-2012-LCD πομπός διαφορικής πίεσης σχεδιασμένος για παρακολούθηση της πίεσης αερίου σε λειτουργίες ελέγχου ανεμιστήρα και φιλτραρίσματος
    • Γρήγορη απόκριση με αλλαγή πίεσης για σηματοδότηση χωρίς καθυστέρηση και ψηφιακά κουμπιά ελέγχου μηδενικού & εύρους για εύκολους ελέγχους βαθμονόμησης
    • Διαμόρφωση κουμπιού με προστασία από παραβίαση για αποφυγή τυχαίων αλλαγών στις ρυθμίσεις
    • Πλαστικό περίβλημα γεμάτο γυαλί για προστασία από εξωτερικούς ρύπους και μακροχρόνια αντοχή
    • Εξοπλισμένο με ψηφιακή οθόνη LCD 3-1/2 ιντσών για να υποδεικνύει την κατάσταση της διαδικασίας και την πίεση σε 4 έως 6 μηχανικές μονάδες
    • Εύρος πίεσης από 0 έως +/- 62.2 Pa
    • Διαθέτει αγκαθωτό εξάρτημα 1/8 ιντσών για συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 0.25 ίντσες WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Πομπός πίεσης€330.23
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 0.5 ίντσες Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Πομπός πίεσης€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 1 ίντσας Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 2 ιντσών Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 3 ιντσών Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Πομπός διαφορικής πίεσης, 0 έως 5 ιντσών Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Πομπός πίεσης-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Πομπός ένδειξης διαφορικής πίεσης, 0.25 ιντσών WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Πομπός πίεσης-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Πομπός διαφορικής πίεσης, Σύνδεση 1/8 ίντσας
€210.30 /μονάδα