Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5748-O Pipe Marker Propane Gas | AF8BPU 24VC89

BRADY 5748-O Pipe Marker Propane Gas

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BPU Μοντέλο: 5748-OCross Ref: 24VC89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7227-1 Pipe Marker Propane Gas Y 2-1 / 2 to 7-7 / 8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7227-3C Marker Pipe Mark Propane Gas Y 3/4 Inch or λιγότερο | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7227-4 Σωλήνας δείκτης προπανίου αέριο Y 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
BRADY 7400-3C Pipe Marker Propane Gas Br 3/4 Inch ή λιγότερο | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Καστανό3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7400-4 Pipe Marker Gas Propan Br 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Καστανό3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 20457 Σωλήνας αερίου προπανίου 1 In.h | AF3RDR 8CF78 204578"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.52
BRADY 4114-D Σωλήνας Προπάνιο αερίου Κίτρινο 4 έως 6 In | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5748-O Pipe Marker Propane Gas
€17.02 /μονάδα