Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7227-4 Σωλήνας δείκτης προπανίου αέριο Y 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1

BRADY 7227-4 Pipe Marker Propane Gas Y 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZZQ Πρότυπο: 7227-4Cross Ref: 5ADR1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€18.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7227-1 Pipe Marker Propane Gas Y 2-1 / 2 to 7-7 / 8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7227-3C Marker Pipe Mark Propane Gas Y 3/4 Inch or λιγότερο | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7400-3C Pipe Marker Propane Gas Br 3/4 Inch ή λιγότερο | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Καστανό3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
BRADY 7400-4 Pipe Marker Gas Propan Br 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Καστανό3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 20457 Σωλήνας αερίου προπανίου 1 In.h | AF3RDR 8CF78 204578"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.52
BRADY 4114-D Σωλήνας Προπάνιο αερίου Κίτρινο 4 έως 6 In | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.73
BRADY 4114-F Δείκτης σωλήνων προπάνιο αερίου κίτρινο 6 έως 7-7 / 8 σε | AF4FWJ 8VKP6 4114-F-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7227-4 Pipe Marker Propane Gas Y 3/4 έως 2-3/8 In
€18.96 /μονάδα