Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4275-B Δείκτης σωλήνων Υδροξείδιο νατρίου 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AF3TMR 8CUV0

BRADY 4275-B Pipe Marker Sodium Hydroxide 1-1/2 έως 2-3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TMR Μοντέλο: 4275-BCross Ref: 8CUV0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7263-4 Σωλήνας Υδροξείδιο νατρίου 3/4 έως 2-3 / 8 In | AF3TBL 8CPM0 7263-4Κίτρινο3/4" to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58
BRADY 4275-D Σωλήνας Υδροξείδιο νατρίου Y 4 έως 6 In | AF3TQX 8CVU1 4275-DΚίτρινο4 έως 6 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.18
BRADY 4275-A Σωλήνας υδροξειδίου νατρίου 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF4QDA 9F910 4275-ΑΚίτρινο3/4 to 1-3/8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€10.96
BRADY 4275-C Pipe Marker Sodium Hydroxide 2-1/2 έως 3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275-CΚίτρινο2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70
BRADY 4363-A Pipe Marker Sodium Hydroxide | AF8CVH 24VK50 4363-ΑΠορτοκαλί3/4 to 1-3/8"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.40
BRADY 4363-B Δείκτης σωλήνων Υδροξείδιο νατρίου | AF8CVJ 24VK51 4363-BΠορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.39
BRADY 4363-C Pipe Marker Sodium Hydroxide | AF8CVK 24VK52 4363-CΠορτοκαλί2-1/2 to 3-7/8"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4275-B Pipe Marker Sodium Hydroxide 1-1/2 έως 2-3/8
€11.39 /μονάδα