DAYTON Φώτα ένδειξης έκπλυσης, LED, 240V AC / DC, ρεύμα 4.17 mA


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 15,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.17mA , Ηλεκτρική σύνδεση: Καρτέλα 0.110 " , Αξιολόγηση IP: 40, με σφραγίδα 65 , Τύπος λαμπτήρα: LED , Υλικό: Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι , Πάχος πάνελ: 0.024 "έως 0.055" , Σχήμα: γύρος , Μέγεθος: 8mm στήριξη Dia. , Τάση: 240 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ82
Κεχριμπάρι€7.38
B
22ΝΥ80
Πράσινο€19.79
C
22ΝΥ81
Red€23.44

Φώτα ένδειξης έκπλυσης, LED, 240V AC / DC, ρεύμα 4.17 mA

Οι ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης Dayton σηματοδοτούν τον χειριστή σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος όπως η πλήρης τάση, η κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και άλλα σε όργανα, πίνακες ελέγχου διακόπτη, αυτοκίνητα και συσκευές. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες διαθέτουν σώμα από νάιλον, φακό από πολυανθρακικό και μπρούτζινο παξιμάδι για αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς και πηγή φωτισμού LED για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 15000 ώρες). Είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε 240V AC / DC και 4.17 mA έως γλωττίδες 0.11 ιντσών για σφιχτές ηλεκτρικές συνδέσεις. Αυτά τα φώτα έχουν διάμετρο στερέωσης 8 mm για γρήγορη τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες έκπλυσης, διαθέσιμες σε πορτοκαλί, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;