Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4270-A Σήμανση σωλήνα νερό 3/4 έως 1-3 / 8 σε | AF4YPN 9PYR4

BRADY 4270-A Pipe Marker Service Water 3/4 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YPN Μοντέλο: 4270-ACross Ref: 9PYR4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.19
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4270-D Marker Pipe Service Water Green 4 to 6 In | AF3TQW 8CVU0 4270-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39
BRADY 4270-G Σωλήνας Σέρβις Νερό Green 8 έως 9-7 / 8 In | AF4HFM 8WZX4 4270-G8 έως 9-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€32.39
BRADY 4270-C Marker Pipe Marker Service 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4HPX 8XCX2 4270-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.82
BRADY 4270-B Σήμανση σωλήνα Νερό 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4UJC 9KCU7 4270-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4270-A Pipe Marker Service Water 3/4 έως 1-3/8 In
€10.32 /μονάδα