BRADY 4176-H Σωλήνας Στραγγίξτε Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF4JRX 8YDH6

BRADY 4176-H Pipe Marker Drain Water Green 10 έως 15 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JRX Μοντέλο: 4176-HCross Ref: 8YDH6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD10 έως 15 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4176-C Δείκτης σωλήνων Αποστράγγιση νερού 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.79
BRADY 4176-G Pipe Marker Drain Water Green 8 έως 9-7 / 8 In | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8 έως 9-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€32.39
BRADY 4176-F Δείκτης σωλήνων Αποστράγγιση Νερό Πράσινο 6 έως 7-7 / 8 In | AF3TRY 8CW73 4176-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.07
BRADY 7092-4 Pipe Marker Drain Water Green 3/4 To 2-3 / 8 In | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.01
BRADY 4176-D Σωλήνας Αποχέτευση Νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF4EJG 8TPD8 4176-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
BRADY 4176-A Pipe Marker Drain Water Green 3/4 έως 1-3/8 In | AF4HXG 8XEY3 4176-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
BRADY 4176-B Pipe Marker Αποστράγγιση νερού 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF6CYT 9X193 4176-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4176-H Pipe Marker Drain Water Green 10 έως 15 In
€41.88 /μονάδα