Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4176-A Pipe Marker Drain Water Green 3/4 έως 1-3/8 In | AF4HXG 8XEY3

BRADY 4176-A Pipe Marker Drain Water Green 3/4 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HXG Μοντέλο: 4176-ACross Ref: 8xey3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.19
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4176-C Δείκτης σωλήνων Αποστράγγιση νερού 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.79
BRADY 4176-G Pipe Marker Drain Water Green 8 έως 9-7 / 8 In | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8 έως 9-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€32.39
BRADY 4176-F Δείκτης σωλήνων Αποστράγγιση Νερό Πράσινο 6 έως 7-7 / 8 In | AF3TRY 8CW73 4176-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.07
BRADY 7092-4 Pipe Marker Drain Water Green 3/4 To 2-3 / 8 In | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.01
BRADY 4176-D Σωλήνας Αποχέτευση Νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF4EJG 8TPD8 4176-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
BRADY 4176-H Σωλήνας Στραγγίξτε Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF4JRX 8YDH6 4176-Η10 έως 15 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€41.88
BRADY 4176-B Pipe Marker Αποστράγγιση νερού 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF6CYT 9X193 4176-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4176-A Pipe Marker Drain Water Green 3/4 έως 1-3/8 In
€8.37 /μονάδα