BRADY 4176-G Pipe Marker Drain Water Green 8 έως 9-7 / 8 In | AF3TJJ 8CTH8

BRADY 4176-G Pipe Marker Drain Water Green 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TJJ Μοντέλο: 4176-GΣταυρός: 8CTH8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€32.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 έως 9-7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΥλικόΤιμή
BRADY 4176-C Δείκτης σωλήνων Αποστράγγιση νερού 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.79
BRADY 4176-F Δείκτης σωλήνων Αποστράγγιση Νερό Πράσινο 6 έως 7-7 / 8 In | AF3TRY 8CW73 4176-F6 έως 7-7 / 8 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€24.07
BRADY 7092-4 Pipe Marker Drain Water Green 3/4 To 2-3 / 8 In | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"ΑυτοκόλλητεςΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.01
BRADY 4176-D Σωλήνας Αποχέτευση Νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF4EJG 8TPD8 4176-D4 έως 6 "Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
BRADY 4176-A Pipe Marker Drain Water Green 3/4 έως 1-3/8 In | AF4HXG 8XEY3 4176-Α3/4 to 1-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.37
BRADY 4176-H Σωλήνας Στραγγίξτε Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF4JRX 8YDH6 4176-Η10 έως 15 "ΙμάνταςΤυπωμένο πλαστικό φύλλο€41.88
BRADY 4176-B Pipe Marker Αποστράγγιση νερού 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF6CYT 9X193 4176-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4176-G Pipe Marker Drain Water Green 8 έως 9-7/8 In
€32.39 /μονάδα