Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z4884 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος | AE4PJH 5MB71

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4884 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PJH Μοντέλο: Z4884Cross Ref: 5MB71

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΧαλκί
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.5 / 16 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.100 "
Υλικό βιδώνΧαλύβδινος χαλκός
Μήκος σπειρώματος βίδας7 / 8 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4884 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος
€16.51 /μονάδα