Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4116-B Pipe Marker Raw Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4CYQ 8RJ83

BRADY 4116-B Pipe Marker Raw Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4CYQ Μοντέλο: 4116-BCross Ref: 8RJ83
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
€11.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5750-I Pipe Marker Raw Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€23.59
BRADY 7230-4 Σωλήνας Πρώτο Νερό Πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 41570 Pipe Marker Raw Water Green | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€173.12
BRADY 73919 Σωλήνας Πρώτο Νερό 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.48
BRADY 4116-C Δείκτης σωλήνων ακατέργαστο νερό πράσινο 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 σε | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€16.34
Σήμανση σωλήνα BRADY 4116-D Ακατέργαστο νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.39
BRADY 4116-H Σωλήνας Σωλήνας Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF3TTA 8CW75 4116-Η10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4116-B Pipe Marker Raw Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In
€11.39 /μονάδα