Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 73919 Σωλήνας Πρώτο Νερό 2 In.h | AF3TEE 8CRF0

BRADY 73919 Pipe Marker Ακατέργαστο νερό 2 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ3ΤΕΕ Μοντέλο: 73919Cross Ref: 8CRF0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος2"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)5.21
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5750-I Pipe Marker Raw Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.73
BRADY 7230-4 Σωλήνας Πρώτο Νερό Πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
BRADY 41570 Pipe Marker Raw Water Green | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€170.74
BRADY 4116-C Δείκτης σωλήνων ακατέργαστο νερό πράσινο 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 σε | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.93
Σήμανση σωλήνα BRADY 4116-D Ακατέργαστο νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.64
BRADY 4116-H Σωλήνας Σωλήνας Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF3TTA 8CW75 4116-Η10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.89
BRADY 4116-G Pipe Marker Ακατέργαστο νερό Πράσινο 8 έως 9-7/8 In | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 73919 Pipe Marker Ακατέργαστο νερό 2 In.h
€63.12 /μονάδα