Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7230-4 Σωλήνας Πρώτο Νερό Πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZZY 5ADR9

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raw Water Green 3/4 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZZY Πρότυπο: 7230-4Cross Ref: 5ADR9

Αποκτήστε το Απρ 4, Πέμπτη
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
€18.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5750-I Pipe Marker Raw Water Green 1-1/2 έως 2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€22.73
BRADY 41570 Pipe Marker Raw Water Green | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€170.74
BRADY 73919 Σωλήνας Πρώτο Νερό 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€63.12
BRADY 4116-C Δείκτης σωλήνων ακατέργαστο νερό πράσινο 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 σε | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.93
Σήμανση σωλήνα BRADY 4116-D Ακατέργαστο νερό Πράσινο 4 έως 6 In | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.64
BRADY 4116-H Σωλήνας Σωλήνας Νερό Πράσινο 10 έως 15 In | AF3TTA 8CW75 4116-Η10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.89
BRADY 4116-G Pipe Marker Ακατέργαστο νερό Πράσινο 8 έως 9-7/8 In | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 έως 9-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.10

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7230-4 Pipe Marker Raw Water Green 3/4 έως 2-3/8 In
€18.88 /μονάδα