Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 έως 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2

BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 έως 9-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4KTG Μοντέλο: 4083-GCross Ref: 5LFC2
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
€33.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 "έως 9-7 / 8"
Ύψος10 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2 4083-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€8.35
BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€10.87
BRADY 4083-C Pipe Marker Hydraulic Line 2-1/2 έως 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο2"€20.51
BRADY 4083-D Pipe Marker Hydraulic Line Yellow 4 έως 6 In | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.39
BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 έως 9-7/8 In
€33.89 /μονάδα