Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZHA Μοντέλο: 4083-BCross Ref: 5GXR3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€28.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Ύψος7 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2 4083-Α3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο13 / 16 "€24.21
BRADY 4083-C Pipe Marker Hydraulic Line 2-1/2 έως 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο2"€20.70
BRADY 4083-D Pipe Marker Hydraulic Line Yellow 4 έως 6 In | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.64
BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 έως 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.26
BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 έως 2-3/8 In
€28.50 /μονάδα