Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2

BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ZGZ Μοντέλο: 4083-ACross Ref: 5GXR2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Ύψος13 / 16 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€10.87
BRADY 4083-C Pipe Marker Hydraulic Line 2-1/2 έως 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο2"€20.51
BRADY 4083-D Pipe Marker Hydraulic Line Yellow 4 έως 6 In | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 έως 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89
BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 έως 1-3/8 In
€8.35 /μονάδα